Panduit - Ferrule, Blue Sleeve, 4/0 AWG - 250 kcmi - FSD91-27-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 27 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333721

Réf. Sonepar

00156333372

Réf. Fournisseur

FSD91-27-Q

Marque

Panduit

section nominale:

120 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

27 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

Ferrule, Blue Sleeve, 4/0 AWG - 250 kcmi

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN bleus en polypropylène pour fil simple, 4/0 AWG - 250 kcmil (120,0 mm²), longueur de broche 1,06 (27,0 mm).