Panduit - Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #14 AWG ( - FSDX80-12-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #14 AWG (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056666641

Réf. Sonepar

00156666664

Réf. Fournisseur

FSDX80-12-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #14 AWG (

Les Atouts de l'article:

Embouts élargis isolés DIN de couleur bleue en polypropylène pour fil simple #14 AWG (2,5 mm²), longueur de broche 0,47 (12,0 mm). 500 unités par paquet