Panduit - Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #14 AWG ( - FSDX80-8-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
matériau - cuivre
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056666658
Réf. Sonepar
00156666665
Réf. Fournisseur
FSDX80-8-D
Marque
Panduit
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
Les Atouts de l'article:
Embouts élargis isolés DIN de couleur bleue en polypropylène pour fil simple #14 AWG (2,5 mm²), longueur de broche 0,31 (8 mm). 500 unités par paquet


