Panduit - Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #6 AWG (1 - FSDX84-12-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #6 AWG (1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333783

Réf. Sonepar

00156333378

Réf. Fournisseur

FSDX84-12-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

Ferrule, Expanded Blue Sleeve, #6 AWG (1

Les Atouts de l'article:

Embouts élargis isolés DIN de couleur bleue en polypropylène pour fil simple #6 AWG (16,0 mm²), longueur de broche 0,47 (12,0 mm). 500 unités par paquet