Panduit - Ferrule, Expanded Gray Sleeve, #12 AWG ( - FSDX81-10-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
matériau - cuivre
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056666665
Réf. Sonepar
00156666666
Réf. Fournisseur
FSDX81-10-D
Marque
Panduit
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12