Panduit - Ferrule, Expanded White Sleeve, #20 AWG - FSDX75-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, Expanded White Sleeve, #20 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333745

Réf. Sonepar

00156333374

Réf. Fournisseur

FSDX75-8-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

Ferrule, Expanded White Sleeve, #20 AWG

Les Atouts de l'article:

Embouts élargis isolés DIN de coloris blanc en polypropylène pour fil simple #20 AWG (0,5 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).