Panduit - Ferrule, No Sleeve, 350 kcmil (185.0mm² - F93-40-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 185 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 40 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983333578
Réf. Sonepar
00156333357
Réf. Fournisseur
F93-40-Q
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
185 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
40 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 350 kcmil, longueur de broche 1,57 (44,0mm).