Panduit - Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG -250 kcmil ( - F91-40-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG -250 kcmil (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 40 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333530

Réf. Sonepar

00156333353

Réf. Fournisseur

F91-40-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

120 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

40 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Ferrule, No Sleeve, 4/0 AWG -250 kcmil (

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fils 4/0 AWG, taille fil 250 kcmil (120,0 mm²), longueur de broche 1,57 (40,0 mm).