Panduit - Ferrule, non-insulated, 1 AWG (50.0mm²) - F87-32-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 50 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 32 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763740
Réf. Sonepar
00156076374
Réf. Fournisseur
F87-32-C
Marque
Panduit
section nominale:
50 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
32 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 1 AWG, longueur 1,26 (32,0mm).


