Panduit - Ferrule, non-insulated, 10 AWG (6.0mm²) - F82-10-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763467
Réf. Sonepar
00156076346
Réf. Fournisseur
F82-10-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 10 AWG, longueur 0,39 (10,0mm).