Panduit - Ferrule, non-insulated, 14 AWG (2.5mm²) - F80-18-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 14 AWG (2.5mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983763405

Réf. Sonepar

00156076340

Réf. Fournisseur

F80-18-M

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

Ferrule, non-insulated, 14 AWG (2.5mm²)

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, 14 AWG ,, longueur 0,71 (18,0mm).