Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ferrule, non-insulated, 18 AWG (0.75mm² - F76-8-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 18 AWG (0.75mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983763245

Réf. Sonepar

00156076324

Réf. Fournisseur

F76-8-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

Ferrule, non-insulated, 18 AWG (0.75mm²

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 18 AWG, longueur 0,31 (8,0mm).