Panduit - Ferrule, non-insulated, 18 AWG (1.0mm²) - F77-12-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763290
Réf. Sonepar
00156076329
Réf. Fournisseur
F77-12-M
Marque
Panduit
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 1 mm², longueur 0,47 (12,0mm).


