Panduit - Ferrule, non-insulated, 2 AWG (35.0mm²) - F86-25-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983763696
Réf. Sonepar
00156076369
Réf. Fournisseur
F86-25-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
35 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Embout non isolé F86-25-C Panduit