Panduit - Ferrule, non-insulated, 22 AWG (0.34mm² - F74-5-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 5 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763184
Réf. Sonepar
00156076318
Réf. Fournisseur
F74-5-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.34 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
22
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34 mm²), longueur 0,20 (5,0 mm).