Panduit - Ferrule, non-insulated, 6 AWG (16.0mm²) - F84-20-TL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 20 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983763597
Réf. Sonepar
00156076359
Réf. Fournisseur
F84-20-TL
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
16 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
20 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 6 AWG, longueur 0,79 (20,0mm).