Panduit - Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²) - F83-12-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983763511

Réf. Sonepar

00156076351

Réf. Fournisseur

F83-12-D

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²)

Les Atouts de l'article:

Embout non isolé F83-12-D Panduit