Panduit - Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²) - F83-25-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983763559

Réf. Sonepar

00156076355

Réf. Fournisseur

F83-25-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

10 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

Ferrule, non-insulated, 8 AWG (10.0mm²)

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 8 AWG, longueur 0,98 (25,0mm), 500 unités par paquet.