Panduit - Ferrule, non-insulated, (for non-electr. - F84-25T-3M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983103775

Réf. Sonepar

00156310377

Réf. Fournisseur

F84-25T-3M

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

25 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

6

Ferrule, non-insulated, (for non-electr.

Les Atouts de l'article:

L'embout F84-25T-3M Pan-Term™ est conçu avec un fût transparent afin de contenir les brins de fil détachés pour des raccordements de qualité supérieure. Il facilite l'insertion des fils dans le bornier et convient aux applications de panneaux dans un espace limité.