Panduit - Ferrule ; non isolé ; 22-20 AWG (0,50 mm²) ; Longueur 6,00mm ; Cdt.1000 - F75-6-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983763207
Réf. Sonepar
00156076320
Réf. Fournisseur
F75-6-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 22 - 20 AWG, longueur 0,24 (6,0 mm).