Panduit - Ferrule;non isolée;16 AWG (1,5mm²);Longueur 10,00m; Cdt.1000 - F78-10-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763313
Réf. Sonepar
00156076331
Réf. Fournisseur
F78-10-M
Marque
Panduit
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
Les Atouts de l'article:
Embout, non isolé, calibre de fil 16 AWG, longueur 0,39 (10,0mm).


