Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Ferrule;non isolée;24 AWG (0,25 mm²); Longueur 5mm;Cdt.1000 - F73-5-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ferrule;non isolée;24 AWG (0,25 mm²); Longueur 5mm;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983763160

Réf. Sonepar

00156076316

Réf. Fournisseur

F73-5-M

Marque

Panduit

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Ferrule;non isolée;24 AWG (0,25 mm²); Longueur 5mm;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Embout, non isolé, calibre de fil 24 AWG, longueur 0,20 (5,0 mm).