Panduit - Ferrule pré-isolée,10 AWG (6,0mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;jaune;Cdt.100 - FSD82-12-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983762651
Réf. Sonepar
00156076265
Réf. Fournisseur
FSD82-12-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
Les Atouts de l'article:
Embout unifilaire revêtu FSD81-12-C Panduit