Panduit - Ferrule pré-isolée;14 AWG (2,0mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;jaune;Cdt.500 - FSD79-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.08 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983764006

Réf. Sonepar

00156076400

Réf. Fournisseur

FSD79-8-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.08 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

Ferrule pré-isolée;14 AWG (2,0mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;jaune;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaunes en polypropylène pour fil simple, 14 AWG (2,1 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).