Panduit - Ferrule pré-isolée;16 AWG (1,5mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;Noir;Cdt.500 - FSD78-12-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983762576
Réf. Sonepar
00156076257
Réf. Fournisseur
FSD78-12-D
Marque
Panduit
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
Les Atouts de l'article:
Embout unifilaire revêtu FSD78-12-D Panduit



