Panduit - Ferrule pré-isolée;18 AWG (1,0mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;rouge;Cdt.500 - FSD77-12-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762545

Réf. Sonepar

00156076254

Réf. Fournisseur

FSD77-12-D

Marque

Panduit

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Ferrule pré-isolée;18 AWG (1,0mm²)longueur broche 12,0mm;DIN;rouge;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD77-12-D Panduit