Panduit - Ferrule pré-isolée;24-22AWG (0,34mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;turquoise;Cdt.500 - FSD74-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983763986

Réf. Sonepar

00156076398

Réf. Fournisseur

FSD74-8-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

turquoise (cyan)

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

22

Ferrule pré-isolée;24-22AWG (0,34mm²)longueur broche 8,0mm;DIN;turquoise;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD74-8-D Panduit