Panduit - Ferrule pré-isolés;22-20 AWG (0,50mm²)long broche 10,0mm;DIN;Naturel;Cdt.500 - FSD75-10-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983762460
Réf. Sonepar
00156076246
Réf. Fournisseur
FSD75-10-D
Marque
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
Les Atouts de l'article:
Embout unifilaire revêtu FSD75-10-D Panduit



