Panduit - Ferrule, Yellow Sleeve, 2/0 AWG (70mm²) - FSD89-27-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 70 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 27 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333707

Réf. Sonepar

00156333370

Réf. Fournisseur

FSD89-27-Q

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

70 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

27 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

Ferrule, Yellow Sleeve, 2/0 AWG (70mm²)

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaunes en polypropylène pour fil simple, 2/0 AWG (70mm²), longueur de broche 1,06 (27,0mm).