Panduit - Ferrule, Yellow Sleeve, 300 kcmil (150.0 - FSD92-32-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 32 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333738

Réf. Sonepar

00156333373

Réf. Fournisseur

FSD92-32-Q

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

150 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

32 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Ferrule, Yellow Sleeve, 300 kcmil (150.0

Les Atouts de l'article:

Polypropylène isolé embouts étui fin DIN-seul fil