Panduit - Fir Tree Push Mount, .18"-.19" (4.6mm - - PUM-049-C30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16.5 mm
largeur - 16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983064168
Réf. Sonepar
00156306416
Réf. Fournisseur
PUM-049-C30
Marque
Panduit
longueur:
16.5 mm
largeur:
16.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
13.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
4.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases d'ancrage sapin PUM-049-C30 Panduit présentent une conception unique à ailettes alternées permettant un verrouillage solide en position. Elles nécessitent un diamètre de trou de panneau de 4,6 mm à 4,9 mm pour l'application. A utiliser dans les environnements intérieurs et extérieurs, et avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. En polyamide 6-6 thermostabilisé, de coloris noir et disponibles en packages de 10 unités.


