Panduit - Fir Tree Push Mount, .34"-.36" (8.8mm - - PUM-925-C30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.6 mm
largeur - 19.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983064199
Réf. Sonepar
00156306419
Réf. Fournisseur
PUM-925-C30
Marque
Panduit
longueur:
19.6 mm
largeur:
19.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
26.7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
8.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase de fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un trou de diamètre 0,34 à 0,36" (8,8 à 9,3 mm) sur le panneau. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 100.


