Panduit - Fir Tree Push Mount, .35"-.40" (9.0mm - - PUM-100-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16.2 mm
largeur - 16.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983398164
Réf. Sonepar
00156339816
Réf. Fournisseur
PUM-100-C0
Marque
Panduit
longueur:
16.2 mm
largeur:
16.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
16.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
10 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase de fixation par ancrage Sapin est noire et nécessite un trou de diamètre 0,35 à 0,40" (9,0 à 10,0 mm) sur le panneau. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 100.


