Panduit - Fir Tree Push Mount Assembly, .25"?.28 - PUM-071-2S-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 188 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - rivet à expansion
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983122011
Réf. Sonepar
00156312201
Réf. Fournisseur
PUM-071-2S-C30
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
188 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
rivet à expansion
modèle:
crantage intérieur
épaisseur de bande:
1.3 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les embases d'ancrage sapin PUM-071-2S-C30 Panduit offrent un maintien renforcé et une force d'insertion réduite. Idéal pour les solutions de fixation de faisceaux de fils pour les marchés de l'automobile, maritimes, des appareils électroménagers, des équipements lourds et du transport ferroviaire à grande capacité. Cet assemblage présente un diamètre de faisceau maximum de 48 mm et une plage de diamètre du trou de 6,3 mm à 7,1 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé, lequel répond aux besoins des applications à température élevée. De coloris noir et disponibles en packages de 100.