Panduit - Fixation avec 2 pattes adhésive;PVC Gris pour diamètre max de 9,5mm;Cdt:100 - ABDCM30-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.5 mm
largeur - 50.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983115938
Réf. Sonepar
00156311593
Réf. Fournisseur
ABDCM30-A-C
Marque
Panduit
longueur:
28.5 mm
largeur:
50.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
16.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
137 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble dynamique pour passe-fils de couleur blanche est muni de ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,4 x 28,4 mm) et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Le guide-câble possède un indice d'inflammabilité HB et une plage de température de fonctionnement de -20 à 120°F (-29 à 49°C). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.


