Panduit - Flame Retardant Flat Pan Pole Standoff 1 - PPF2S-S25-V69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 137.7 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983822461

Réf. Sonepar

00156000907

Réf. Fournisseur

PPF2S-S25-V69

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

137.7 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

autre

hauteur:

4.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide ignifuge

température d'utilisation:

-60...100 °C

Flame Retardant Flat Pan Pole Standoff 1

Les Atouts de l'article:

Les chevilles d'écartement plates Pan-Post PPF2S-S25-V69 Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 1/4 (M6). Elles mesurent 137,7 x 38,1 x 4,8 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 retardateur de flamme ; de coloris naturel et vendues en packages de 5.