Panduit - Flame Retardant Flat Pan Pole Standoff 1 - PPF2SV-S25-V69


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 41.3 mm
largeur - 4.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983822454
Réf. Sonepar
00156082245
Réf. Fournisseur
PPF2SV-S25-V69
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
41.3 mm
largeur:
4.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
autre
hauteur:
142.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
100...-60 °C
Les Atouts de l'article:
La cheville d'écartement Pan-Post plate est de couleur naturelle et nécessite deux vis 1/4" (6,35 mm) (M6). Elle mesure 5,60" (142,2 mm) de long et 1,62" (41,3 mm) et 0,19" (4,8 mm) de large. Elle est utilisée avec les colliers de serrage Tak-ty™ à crochet et boucle et est fabriquée en polyamide 6-6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 5.