Panduit - Flanged Fork Terminal, nylon insulated, - PN18-8FF-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Flanged Fork Terminal, nylon insulated,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983806034

Réf. Sonepar

00156080603

Réf. Fournisseur

PN18-8FF-M

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

longueur totale:

22.4 mm

Flanged Fork Terminal, nylon insulated,

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche à bride, polyamide isolé, 22 - 16 AWG, taille de goujon #8, conditionnement en vrac.