Panduit - Fork Terminal, narrow tongue, vinyl insu - PV14-6FNB-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983803682
Réf. Sonepar
00156080368
Réf. Fournisseur
PV14-6FNB-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Oui
forme du manchon:
court
plage AWG:
16...14
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Oui
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, vinyle isolé, patte étroite, entrée en entonnoir, sertissage d'isolation en plastique, calibre de fil 16- 14 AWG, taille de goujon #6.


