Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Fork Terminal, nylon insulated, 16 - 14 - PN14-8F-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fork Terminal, nylon insulated, 16 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983806409

Réf. Sonepar

00156080640

Réf. Fournisseur

PN14-8F-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Oui

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Fork Terminal, nylon insulated, 16 - 14

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche, isolation en polyamide, manchon isolant en métal, calibre de fil 16- 14 AWG, taille de goujon #8.