Panduit - Fork Terminal, nylon insulated, 22 - 18 - PN18-6F-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983803002
Réf. Sonepar
00156080300
Réf. Fournisseur
PN18-6F-C
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, polyamide isolé, 22 - 18 AWG, taille de goujon #6, conditionnement standard.