Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 14 - 10 - PV10-14F-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 14 - 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 2.5...6 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983804177

Réf. Sonepar

00156080417

Réf. Fournisseur

PV10-14F-D

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

2.5...6 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...10

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Fork Terminal, vinyl insulated, 14 - 10

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche, isolation en vinyle, entrée en entonnoir, 14 - 10 AWG, taille de goujon 1/4, conditionnement en vrac.