Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 - PV14-10FB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983804467

Réf. Sonepar

00156080446

Réf. Fournisseur

PV14-10FB-3K

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...14

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Fork Terminal, vinyl insulated, 16 - 14

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche, vinyle isolé, entrée en entonnoir, sertissage d'isolation en plastique, calibre de fil 16- 14 AWG, taille de goujon #10.