Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 22 - 16 - PV18-10F-CY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5 
- section nominale - 0.5...1.5 mm² 
- forme de la plage - forme de fourche 
- couleur de l'isolant - rouge 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983686490
Réf. Sonepar
00156000095
Réf. Fournisseur
PV18-10F-CY
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
long
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
La cosse Pan-Term™ PV18-10F-CY est une cosse à fourche en vinyle isolé. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.


