Panduit - Fork Terminal, vinyl insulated, 26 - 22 - PV22-4F-MYY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - PVC
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056757974
Réf. Sonepar
00156675797
Réf. Fournisseur
PV22-4F-MYY
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
4


