Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 187 Serie - EDNF18-188FIB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
traitement de la surface - étamé
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056366251
Réf. Sonepar
00156636625
Réf. Fournisseur
EDNF18-188FIB-Q
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
autre
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle StrongHold™, insolation intégrale en polyamide, 22 - 18 AWG, taille de l'attache 0,187 x 0,020.


