Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie - EDNF14-250FIB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056366244

Réf. Sonepar

00156636624

Réf. Fournisseur

EDNF14-250FIB-Q

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

traitement de la surface:

étamé

Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle StrongHold™, totalement isolé en polyamide, 16 - 14 AWG, taille de l'attache 0,250 x 0,032.