Panduit - Fully Insulated Nylon Female - 250 Serie - EDNF14-250FIBKQ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056856615
Réf. Sonepar
00156685661
Réf. Fournisseur
EDNF14-250FIBKQ
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
autre
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé