Panduit - Fully Insulated Vinyl Female - 250 Serie - EDV18-250FIB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fully Insulated Vinyl Female - 250 Serie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

  • traitement de la surface - étamé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056341845

Réf. Sonepar

00156634184

Réf. Fournisseur

EDV18-250FIB-Q

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

traitement de la surface:

étamé

Fully Insulated Vinyl Female - 250 Serie

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle StrongHold™, isolation intégrale en vinyle, 22 - 16 AWG, taille de l'attache 0,250 x 0,032.