Panduit - Gain therm noir semi-rigide 2:5:1 ;dia. nom.4,8mm-min. 1,5mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTTRA19-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 1.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369652
Réf. Sonepar
00156036965
Réf. Fournisseur
HSTTRA19-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
1.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
autre
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable semi-rigide adhésive, diamètre 0,25" (4,8mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 19 pièces par paquet.